SCHNEIDER ELECTRIC - Moot.suojak. 110-220A 400V 36k - GV5P220F

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 100...220 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 220 A

  • Leveys - 105 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489915421

Sähkönumero

3781750

Toimittajan tuotenumero

GV5P220F

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

100...220 A

Suojauksen toimintaperiaate:

termomagneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

220 A

Leveys:

105 mm

Syvyys:

155 mm

Korkeus:

161 mm

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

132 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

220...220 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

0...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

90 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

36 kA

Tehohäviö:

52.8 W

TeSys GV5 moottorinsuojakatkaisija 110-220A, 90-110kW, 36kA,väänninohjaus, kaapelikenkä-/kiskoliitäntä

Luotettavat ja robustit moottorinsuojakatkaisijat 500A/250kW/400V saakka laajatoimisella suojareleellä.

TeSys GV5 ja GV6 -moottorinsuojakatkaisijat ovat suunniteltu suojaamaan moottoreita ylikuormituksilta, oikosulun, vaihe-epäsymmetrian ja vaihevian vaikutuksilta.

Katkaisijat ovat erityisesti suunniteltu vaativiin moottorinohjaus- ja suojaussovelluksiin.
● 4 nimellisvirtaa: 150A, 220A, 320A & 500A
● 2 oikosulkukestoisuus arvoa (Icu): 36kA & 70kA @ 400/415V AC
● Ics = 100% Icu
● Varustettu Micrologic-suojareleellä, jonka tehtävänä on suojata moottoria ylikuormitus- ja oikoulusulkutilanteissa sekä toimia vaihe-epäsymmetria- ja vaihevikasuojana.
● Säädettävä ylikuormitussuojauksen asettelualue (Ir): 50...100% x In ja käynnistysaikaluokan asettelu (Luokka 5, 10 tai 20)
● Säädettävä oikosulukulaukaisun asettelualue (Isd): 5…13 x In kiinteällä aikaviiveellä
● Oikosulun pikalaukaisu (Ii): 15 x In (suojareleen maks. virta)
● Suojareleen LED-indikointi. Vihreä LED: käy tieto (valmiina laukaisuun). Punainen LED: ennakoiva hälytystieto, moottorin terminen tila >95% nimellisestä
● Väänninohjaus vakiona
● Oviväänin akselilla lisävarusteena
● Laaja määrä sähköisiä lisätarvikeita ja mekaanisia tarvikkeita
● Kaapelikenkä-/kiskoliitäntä vakiona. Tunneliliittimet optiona.
● Standardit: EN/IEC 60947-1; IEC 60947-2; IEC 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA C22.2 No 60947-4-1
● Lisävarusteena vianerottelumoduuli (SDTAM), jonka avulla voidaan tunnistaa ylikuormitus ja toteuttaa kontaktorin aukiohjaus (ennen laukaisua) ylikuormitus ja vaihe-epäsymmetria tilanteissa
● Tyypin 1 ja Tyypin 2 oikosulkukoordinaatio kahden komponentin moottorikäynnistinratkaisuihin yhdessä TeSys kontaktoreiden kanssa