SCHNEIDER ELECTRIC - Moot.suojak. 70-150A 400V 36kA - GV5P150F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 70...150 A
Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 70 A
Leveys - 105 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606489915407
Sähkönumero
3781748
Toimittajan tuotenumero
GV5P150F
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
70...150 A
Suojauksen toimintaperiaate:
termomagneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
70 A
Leveys:
105 mm
Syvyys:
155 mm
Korkeus:
161 mm
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
110 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
150...150 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
0...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
75 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
36 kA
Tehohäviö:
27.6 W
Luotettavat ja robustit moottorinsuojakatkaisijat 500A/250kW/400V saakka laajatoimisella suojareleellä.
TeSys GV5 ja GV6 -moottorinsuojakatkaisijat ovat suunniteltu suojaamaan moottoreita ylikuormituksilta, oikosulun, vaihe-epäsymmetrian ja vaihevian vaikutuksilta.
Katkaisijat ovat erityisesti suunniteltu vaativiin moottorinohjaus- ja suojaussovelluksiin.
● 4 nimellisvirtaa: 150A, 220A, 320A & 500A
● 2 oikosulkukestoisuus arvoa (Icu): 36kA & 70kA @ 400/415V AC
● Ics = 100% Icu
● Varustettu Micrologic-suojareleellä, jonka tehtävänä on suojata moottoria ylikuormitus- ja oikoulusulkutilanteissa sekä toimia vaihe-epäsymmetria- ja vaihevikasuojana.
● Säädettävä ylikuormitussuojauksen asettelualue (Ir): 50...100% x In ja käynnistysaikaluokan asettelu (Luokka 5, 10 tai 20)
● Säädettävä oikosulukulaukaisun asettelualue (Isd): 5…13 x In kiinteällä aikaviiveellä
● Oikosulun pikalaukaisu (Ii): 15 x In (suojareleen maks. virta)
● Suojareleen LED-indikointi. Vihreä LED: käy tieto (valmiina laukaisuun). Punainen LED: ennakoiva hälytystieto, moottorin terminen tila >95% nimellisestä
● Väänninohjaus vakiona
● Oviväänin akselilla lisävarusteena
● Laaja määrä sähköisiä lisätarvikeita ja mekaanisia tarvikkeita
● Kaapelikenkä-/kiskoliitäntä vakiona. Tunneliliittimet optiona.
● Standardit: EN/IEC 60947-1; IEC 60947-2; IEC 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA C22.2 No 60947-4-1
● Lisävarusteena vianerottelumoduuli (SDTAM), jonka avulla voidaan tunnistaa ylikuormitus ja toteuttaa kontaktorin aukiohjaus (ennen laukaisua) ylikuormitus ja vaihe-epäsymmetria tilanteissa
● Tyypin 1 ja Tyypin 2 oikosulkukoordinaatio kahden komponentin moottorikäynnistinratkaisuihin yhdessä TeSys kontaktoreiden kanssa



