SCHNEIDER ELECTRIC - Moot.suojakatk. 25A 400V 50kA - GV4L25N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A
Leveys - 81 mm
Syvyys - 165 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481309716
Sähkönumero
3781684
Toimittajan tuotenumero
GV4L25N
Tukkuerä
10
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
25 A
Leveys:
81 mm
Syvyys:
165 mm
Korkeus:
155 mm
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
11 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
150...350 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
ei
Vaihevahti:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
5.5 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
50 kA
Tehohäviö:
18.3 W
Kompakti, robusti ja innovatiivinen TeSys GV4 -moottorinsuojakatkaisija 115 A / 55 kW moottoriteholle saakka.
TeSys GV4P -katkaisijoiden eletronisesti toteutettu suojaus tarjoaa erinomaisen tarkan suojauksen, laajat asettelualueet, käynnistyaikaluokan valinnan (lk 10/20) ja pienet lämpöhäviöt. GV4PEM sisältää lisäksi laajennettuja suojausominaisuuksia ja ennakoivia hälytystystietoja.
TeSys GV4 -katkaisijoita saat kolmella eri suojausominaisuudella:
• GV4L: Pelkkä oikosulkusuojaus, kun moottorin ylikuormitussuojaus toteutetaan lämpöreleellä, älykkäällä moottoriohjaimella, taajuusmuuttajalla tai pehmokäynistimellä
• GV4P: Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus
• GV4PEM: Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus laajennetuilla suojauksilla (jumisuojaus, maavika, vaihe-epäsymmetria, ylipitkät käynnistykset) ja mahdollisuuden SDx vianerottelumoduulin käyttöön
Ominaisuudet:
• Yksi runkokoko moottoreille 0,25 – 55 kW (0,8 – 115A) 415 V AC
• Saatavilla kolmella eri oikoulkukestoisuudella: 25, 50 ja 100 kA / 415 V
• Patentoitu EverLink-liitäntä:
- Jousimekanismi kompensoi johtimessa tapahtuvat muutokset
- Estää löysästä liitoksesta johtuvat laukaisut
- Vähentää oikosulkuriskiä
• Ergonominen väännin helppoon kytkentään ja ohjaukseen selkeällä laukaisun indikoinnilla.



