SCHNEIDER ELECTRIC - Moottorikäynnistin TeSys - LZ2H6X5BD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moottorikäynnistyksen tapa - suunnanvaihtokäynnistin
Käynnistysluokka - luokka 10
Mitoitusvirta Ie - 9 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 0
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606485421216
Sähkönumero
3781608
Toimittajan tuotenumero
LZ2H6X5BD
Tukkuerä
10
Moottorikäynnistyksen tapa:
suunnanvaihtokäynnistin
Käynnistysluokka:
luokka 10
Mitoitusvirta Ie:
9 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
0
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Merkkivalojen lukumäärä:
4
Lämpöreleen virta-asetus:
1.5...6.5 A
Leveys:
22.6 mm
Korkeus:
106.5 mm
Syvyys:
113.4 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
3 kW
Oikosulkulaukaisijalla:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:
6.5 A
Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe:
1.5 kW
Mitoitusteho, 460 V, 60 Hz, 3-vaihe:
3 kW
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Ympäristön lämpötila, yläraja:
70 °C
Lämpötilakompensoitu ylikuormitussuojaus:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Sisältää muuntajan:
ei
Ulkoinen nollaus mahdollista:
kyllä
Sulakkeella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
TeSys H moottorikäynnistimet
TeSys H on uusi monitoiminen moottorikäynnistin 3kW / 400V moottoritehoille sakka. Se vähentää huomattavasti moottorikäynnistimen tarvitsemaan tilantarvetta keskuksessa. Käynnistimen leveys on 22,5 ja se voi sisältää seuraavat toiminnot:
• Ohjaus suuntaan 1
• Ohjaus suuntaan 2
• Moottorin ylikuormitus ja vaihe-epsymmetria suojaus
• SIL3/PLe mukainen turvallinen pysäytys, STO (Safe Torque Off) toiminto
- Jopa 75% asennustilan säätö, kohteissa joissa moottorilähtökomponentien tarvitsema tilantarvetta halutaan vähentää.
- 60% nopeampi asennus, kun yksi käynnistin sisältää useampia toimintoja.
- SIL3/Ple hyväkstytty STO (Safe Torque Off) - toiminta yksinkertaistaa koneen turvapiirien rakennetta.
- Pitkä, jopa 30 miljoona (AC53a) , sähköistä käyttökertaa nostaa käynnitimen luotettavuutta vaatisissa sovelluksissa.
Sovellukset:
TeSys H sopii hyvin moniin teollisiin kohteisiin Esimerkkinä elintarviketeollisuus, logistiikka ja kulutustarvikkeiden valmistus. Kuljettimet, logistiikkaan liittyvät sovellukset ja tuotentokoneiden erillaiset syöttöjärjestelmät ovat tyypillisiä laitteta, joissa TeSys H ominaisuudet tuovat lisäarvoa.



