SCHNEIDER ELECTRIC - Moottorinsäädin ELKO RS16 - 400HR 20-400W PP VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Nimellisvirta - 2 A

  • Lähtöjännite - 0...0 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160502919

Sähkönumero

2610171

Toimittajan tuotenumero

EKO05029

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Nimellisvirta:

2 A

Lähtöjännite:

0...0 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

RAL-numero:

9010

Portaaton tehonsäätö:

kyllä

Portaitten määrä:

0

Kanneton peruselementti:

ei

Käyttötapa:

väännin/painike

Valaisu:

ei ole

Kytkinkontakti:

kyllä

Lämpötila-anturi:

ei

Korkeus:

84 mm

Leveys:

84 mm

Syvyys:

55 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

ELKO RS16 400HR Moottorisäädin valkoinen