SCHNEIDER ELECTRIC - Moottoriohj. 48VAC MT100/160 - LV429440


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...60 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 48...60 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480020063
Sähkönumero
3653223
Toimittajan tuotenumero
LV429440
Tukkuerä
15
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
48...60 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Ohjaimen tyyppi:
moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
48...60 V
NSX Compact Moottoriohjain SDE-adapteri 48VAC MT100/160 NSX Compact katkaisijan moottoriohjain
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
Moottoriohjain mahdollistaa katkaisijan kiinni- ja aukiohjauksen paikallisesti tai keskitettysti.
Moottoriohjaimet sisältävät SDE-adapterin.
Ohjaimia saatavilla 24-440VAC ja 24-250VDC jännitteille.
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
Moottoriohjain mahdollistaa katkaisijan kiinni- ja aukiohjauksen paikallisesti tai keskitettysti.
- Manual-toiminnossa katkaisija ohjataan moottoriohjaimen painikkeista ja aukiohjausjousi viritetään käsin.
- Automatic-toiminnossa katkaisijan kaikki toiminnot ohjataan sähköisesti.
Moottoriohjaimet sisältävät SDE-adapterin.
Ohjaimia saatavilla 24-440VAC ja 24-250VDC jännitteille.