SCHNEIDER ELECTRIC - Muovikotelo 151x241x87 mm - XAPA3100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 0
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP65/IP67
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110313178
Sähkönumero
2319898
Toimittajan tuotenumero
XAPA3100
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
0
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Syvyys:
87 mm
Kotelon laatuluokka:
ABS
Leveys:
151 mm
Korkeus:
246 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Hamorny XAP, XB2 SL -muovikotelo
Sovellukset:
- Teollisuus: koneiden rakentajat (auto- ja tekstiiliteollisuus, puunjalostus).
- Palvelut ja infrastruktuuri: energianjakelu, rakentaminen, lentoasemat.