SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike Thorsman - TC 10-14 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
10...14 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...12 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii halkaisijalle - 10...14 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315882042042
Sähkönumero
1310713
Toimittajan tuotenumero
2042042
Tukkuerä
100
Sopii halkaisijalle:
10...14 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
musta
Naulan pituus:
30 mm
Naulan halkaisija:
2 mm
Karkaistu:
kyllä
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla.SF=haponkestävällä naulalla.
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)
Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)
Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.