SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike Thorsman - TC 18-22 VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 18...22 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315882060008

Sähkönumero

1310522

Toimittajan tuotenumero

2060002

Tukkuerä

50

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

18...22 mm

Materiaali:

muovi

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

45 mm

Naulan halkaisija:

2.5 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla.SF=haponkestävällä naulalla.

TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)
Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.