SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike Thorsman - TC 5-7 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
5...7 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 5...7 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315882021023
Sähkönumero
1310607
Toimittajan tuotenumero
2021020
Tukkuerä
100
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
5...7 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
harmaa
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
20 mm
Naulan halkaisija:
1.2 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)
Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.




