SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike Thorsman - TC 8-12V 45 VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
8...12 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot18...22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...7 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii halkaisijalle - 8...12 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315882041281
Sähkönumero
1310745
Toimittajan tuotenumero
2041283
Tukkuerä
100
Sopii halkaisijalle:
8...12 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
valkoinen
Naulan pituus:
45 mm
Naulan halkaisija:
2 mm
Karkaistu:
kyllä
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla.SF=haponkestävällä naulalla.
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)
Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)
Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.