SCHNEIDER ELECTRIC - Nokkakytkimen runko Telemec. - K1A001A 0-1/1-NAP.

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 1

  • 0 (off) -asento - kyllä

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 12 A

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 1.5 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389110442922

Sähkönumero

3656001

Toimittajan tuotenumero

K1A001A

Tukkuerä

40

Malli / Tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

1

0 (off) -asento:

kyllä

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

12 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

1.5 kW

Palautus 0-asennossa:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

muu

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

3.3 A

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Koteloitu laite:

ei

Asennus edestä:

ei

Lattia asennus:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Sopii väliasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Harmony nokkakytkimen runko 0-1 - 1 napainen - 45°- Ø 22 mm - 12A

Harmony K -sarja

Sarja K1/K2, 12 ja 20 A:
Universaali modulaarinen sarja teollisuuden ja kiinteistöjen ohjaukseen
  • Kytkimet
  • Askelluskytkimet, 2 ... 5 asentoa
  • Vaihtokytkimet, 1 ... 4 napaa
  • Ampeeri- ja volttimittarin valintakytkimet
  • Lukittavat avainkytkimet
  • Multi-fixing tai Ø 22 mm:n kiinnitys, muovi ja metalli
  • Etulevy 45 x 45 mm
Sarja K10, 10 A:
Tarkoitettu prosessinohjaukseen.
  • Pienet ulkomitat
  • Helppo kiinnittää Ø 16 tai 22 mm:n reikään
  • Valintatoiminnot
Sarjat K30 ... K150, 32 ... 150 A:
Tarkoitettu yksinkertaisten koneiden suoraan ohjaukseen.
  • Vaihto- ja käynnistystoiminnot
K-sarjan kytkinten kattavassa kolmen sarjan valikoimassa yhdistyy asennuksen helppous suureen mukautuvuuteen:
erilaiset kiinnitysmenetelmät, täydelliset tuotteet tai asiakkaan koottavat komponentit (rungot käytettyinä Harmony-sarjan ohjainpäiden kanssa jne.)

Sovellukset:
  • Teollisuus ja rakennusala: käyttöpaneelien, -pöytien ja -konsolien valmistus. Voidaan käyttää yksinkertaisten koneiden ja prosessien ohjaukseen.