SCHNEIDER ELECTRIC - Nokkakytkin 50A - K50F013UP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suunnanvaihtaja
Napojen lukumäärä - 3
0 (off) -asento - ei
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 50 A
Palautus 0-asennossa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110084160
Sähkönumero
3656127
Toimittajan tuotenumero
K50F013UP
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
suunnanvaihtaja
Napojen lukumäärä:
3
0 (off) -asento:
ei
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
50 A
Palautus 0-asennossa:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP40
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Koteloitu laite:
kyllä
Asennus edestä:
kyllä
Lattia asennus:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Sopii väliasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Harmony K -sarja
Sarja K1/K2, 12 ja 20 A:
Universaali modulaarinen sarja teollisuuden ja kiinteistöjen ohjaukseen
- Kytkimet
- Askelluskytkimet, 2 ... 5 asentoa
- Vaihtokytkimet, 1 ... 4 napaa
- Ampeeri- ja volttimittarin valintakytkimet
- Lukittavat avainkytkimet
- Multi-fixing tai Ø 22 mm:n kiinnitys, muovi ja metalli
- Etulevy 45 x 45 mm
Tarkoitettu prosessinohjaukseen.
- Pienet ulkomitat
- Helppo kiinnittää Ø 16 tai 22 mm:n reikään
- Valintatoiminnot
Tarkoitettu yksinkertaisten koneiden suoraan ohjaukseen.
- Vaihto- ja käynnistystoiminnot
erilaiset kiinnitysmenetelmät, täydelliset tuotteet tai asiakkaan koottavat komponentit (rungot käytettyinä Harmony-sarjan ohjainpäiden kanssa jne.)
Sovellukset:
- Teollisuus ja rakennusala: käyttöpaneelien, -pöytien ja -konsolien valmistus. Voidaan käyttää yksinkertaisten koneiden ja prosessien ohjaukseen.