SCHNEIDER ELECTRIC - Nysä Multifix - JN25 HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii jakorasialle - kyllä
Sopii kojerasialle - kyllä
Sopii liitäntärasialle - ei
Nysien lukumäärä - 1
Sopii putken halkaisijalle - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606485111902
Sähkönumero
1150861
Toimittajan tuotenumero
IMT36009
Tukkuerä
20
Sopii jakorasialle:
kyllä
Sopii kojerasialle:
kyllä
Sopii liitäntärasialle:
ei
Nysien lukumäärä:
1
Sopii putken halkaisijalle:
25 mm
Sopii korotusrenkaaseen:
ei
JN25 yksiosainen nysä 25mm
JR Nysät
Nysäsarja koostuu 20 mm tuplanysistä, joissa on supistus 16 mm putkelle, sekä valutulpat valmiina, sekä 25 mm nysästä ilman supistuksia.
Lisäksi saatavilla erikoisnysät haaroitukseen rasian sivusta, sekä kolmelle putkelle esim. lattialämmityksen termostaatin anturille.
Nysät sopivat niin koje-, kuin jakorasioille.
JR Nysät
Nysäsarja koostuu 20 mm tuplanysistä, joissa on supistus 16 mm putkelle, sekä valutulpat valmiina, sekä 25 mm nysästä ilman supistuksia.
Lisäksi saatavilla erikoisnysät haaroitukseen rasian sivusta, sekä kolmelle putkelle esim. lattialämmityksen termostaatin anturille.
Nysät sopivat niin koje-, kuin jakorasioille.




