SCHNEIDER ELECTRIC - Nysä Multifix - JNV1 9-12,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Soveltuu - muu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606485112022
Sähkönumero
1150876
Toimittajan tuotenumero
IMT36021
Tukkuerä
50
Materiaali:
muu
Soveltuu:
muu
Väri:
valkoinen
JNV1 johtonysä vedonpoistolla
Multifix JNV1 vedonpoistajanysä 9-12,5mm kaapeleille 50kpl
JR Nysät
Nysäsarja koostuu 20 mm tuplanysistä, joissa on supistus 16 mm putkelle, sekä valutulpat valmiina, sekä 25 mm nysästä ilman supistuksia.
Lisäksi saatavilla erikoisnysät haaroitukseen rasian sivusta, sekä kolmelle putkelle esim. lattialämmityksen termostaatin anturille.
Nysät sopivat niin koje-, kuin jakorasioille.
Multifix JNV1 vedonpoistajanysä 9-12,5mm kaapeleille 50kpl
JR Nysät
Nysäsarja koostuu 20 mm tuplanysistä, joissa on supistus 16 mm putkelle, sekä valutulpat valmiina, sekä 25 mm nysästä ilman supistuksia.
Lisäksi saatavilla erikoisnysät haaroitukseen rasian sivusta, sekä kolmelle putkelle esim. lattialämmityksen termostaatin anturille.
Nysät sopivat niin koje-, kuin jakorasioille.




