SCHNEIDER ELECTRIC - Nysä Multifix - KNV1 vedonpoistonysä HF


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Soveltuu - muu
Sopii kaapelihalkaisijoille - 8...12 mm
Kaapelien maksimimäärä - 2
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481455994
Sähkönumero
1110573
Toimittajan tuotenumero
IMT80295
Tukkuerä
50
Materiaali:
muu
Soveltuu:
muu
Sopii kaapelihalkaisijoille:
8...12 mm
Kaapelien maksimimäärä:
2
Väri:
muu
Multifix KNV1 vedonpoistajanysä max. 5 x 2,5 mm2 kaapeleille HF
Multifix KNV1 vedonpoistajanysä 3x1,5 mm2 - 5 x 2,5 mm² kaapeleille. Käyttö putkettomassa asennuksessa.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
Multifix KNV1 vedonpoistajanysä 3x1,5 mm2 - 5 x 2,5 mm² kaapeleille. Käyttö putkettomassa asennuksessa.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.