SCHNEIDER ELECTRIC - Ohjainvipu jousipalautuksella - XD4PA24 4 suuntaa. 1s/suunta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie at AC-21, 400 V - 10 A
Ohjaussauvan pituus - 54 mm
Toimintosuuntien lukumäärä - 4
Kytkentäsentojen määrä - 4
Palautus 0-asennossa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110887433
Sähkönumero
2319665
Toimittajan tuotenumero
XD4PA24
Tukkuerä
50
Mitoitusvirta Ie at AC-21, 400 V:
10 A
Ohjaussauvan pituus:
54 mm
Toimintosuuntien lukumäärä:
4
Kytkentäsentojen määrä:
4
Palautus 0-asennossa:
kyllä
Asennusaukon halkaisija:
22 mm
Sulkeutuvien kontaktien lukumäärä per toimintosuunta:
1
Lukitseminen 0-asennossa:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä toimintasuunnassa:
0
Analogisen lähtösignaali, konfiguroitavissa:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kooderi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Harmony XB4 - Ø 22 mm:n kromatuilla metallikauluksilla varustetut painikkeet, kytkimet ja merkkivalot.
Vertaansa vailla oleva valikoima
- Painikkeet, jousipalautus
- Monipäiset painikkeet, jousipalautus
- Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun,kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
- Valintakytkimet ja avainkytkimet
- Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
- Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
- Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
- Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
- Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA…
- CE-merkintä
- Kotelointi jopa IP 66, IP69K
- Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
- Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
- Täydellinen valikoima varusteita kohteisiin, joissa vaaditaan korkeapainepesun, pölyn ja äärimmäisten lämpötilojen kestoa. Lisää tietoa lisälinkeissä.