SCHNEIDER ELECTRIC - Ohjainvipu lukittuva - XD4PA12 2 suuntaa. 1s/suunta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie at AC-21, 400 V - 10 A
Ohjaussauvan pituus - 54 mm
Toimintosuuntien lukumäärä - 2
Kytkentäsentojen määrä - 2
Palautus 0-asennossa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110887402
Sähkönumero
2319654
Toimittajan tuotenumero
XD4PA12
Tukkuerä
100
Mitoitusvirta Ie at AC-21, 400 V:
10 A
Ohjaussauvan pituus:
54 mm
Toimintosuuntien lukumäärä:
2
Kytkentäsentojen määrä:
2
Palautus 0-asennossa:
ei
Asennusaukon halkaisija:
22 mm
Sulkeutuvien kontaktien lukumäärä per toimintosuunta:
1
Lukitseminen 0-asennossa:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä toimintasuunnassa:
0
Analogisen lähtösignaali, konfiguroitavissa:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kooderi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Harmony ohjainsauvat
Sauvat jousipalautuksella tai ilman
Kahteen tai neljään suuntaan likkuva sauva
Kahdella tai neljällä sulkeutuvalla koskettimella





