SCHNEIDER ELECTRIC - Ohjainvipu lukittuva - XD5PA14 4 suuntaa. 1s/suunta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie at AC-21, 400 V - 10 A
Ohjaussauvan pituus - 54 mm
Toimintosuuntien lukumäärä - 4
Kytkentäsentojen määrä - 4
Palautus 0-asennossa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110904284
Sähkönumero
2320408
Toimittajan tuotenumero
XD5PA14
Tukkuerä
100
Mitoitusvirta Ie at AC-21, 400 V:
10 A
Ohjaussauvan pituus:
54 mm
Toimintosuuntien lukumäärä:
4
Kytkentäsentojen määrä:
4
Palautus 0-asennossa:
ei
Asennusaukon halkaisija:
22 mm
Sulkeutuvien kontaktien lukumäärä per toimintosuunta:
1
Lukitseminen 0-asennossa:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä toimintasuunnassa:
0
Analogisen lähtösignaali, konfiguroitavissa:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kooderi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Harmony XB5
Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.
Vertaansa vailla oleva valikoima
- Painikkeet, jousipalautus
- Monipäiset painikkeet, jousipalautus
- Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun, kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
- Valintakytkimet ja avainkytkimet
- Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
- Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
- Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
- Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
- Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA
- Kotelointi jopa IP 66, IP69K
- Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
- Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
- Yksi asentaja riittää
- Kiinnitys yhdellä mutterilla (ei löysty)
- Yhteiset varusteet
- Teollisuus: koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
- Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat





