SCHNEIDER ELECTRIC - Ohjauspaneeli - VW3A1006


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ohjauspaneeli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480074813
Sähkönumero
3876471
Toimittajan tuotenumero
VW3A1006
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
ohjauspaneeli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Etäpaneeli - IP54
Altivar ohjauspaneelit ja tarvikkeet
Taajuusmuuttajiin on saatavana etäasennettava graafinen tai lcd näyttö.
Näytöt voidaan kiinnittää esimerkiksi kotelon kanteen taajuusmuuttajan ollessa sen sisällä.
Paneelien suojausluokat IP54 tai IP65.
Laitteen konfigurointi, vikatilojen hallinta ja huoltotiedot kätevästi näytöiltä.
Ohjauspaneeli soveltuu:
Altivar 12
Altivar 312
Altivar 32
Takana 1 kpl RJ45 liitin.
Altivar ohjauspaneelit ja tarvikkeet
Taajuusmuuttajiin on saatavana etäasennettava graafinen tai lcd näyttö.
Näytöt voidaan kiinnittää esimerkiksi kotelon kanteen taajuusmuuttajan ollessa sen sisällä.
Paneelien suojausluokat IP54 tai IP65.
Laitteen konfigurointi, vikatilojen hallinta ja huoltotiedot kätevästi näytöiltä.
Ohjauspaneeli soveltuu:
Altivar 12
Altivar 312
Altivar 32
Takana 1 kpl RJ45 liitin.