SCHNEIDER ELECTRIC - Ohjauspiirin suojakosketin 3A - GB2CB08

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 3 A

  • Laukaisukäyrä - muu

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Nimellisjännite - 250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110214628

Sähkönumero

3781508

Toimittajan tuotenumero

GB2CB08

Tukkuerä

6

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

3 A

Laukaisukäyrä:

muu

Suojattujen napojen määrä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

74 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

250 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

3 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...4 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...6 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-20...60 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

TeSys Ohjauspiirin suojakosketin OHJ.PIIRIN SUOJAK. 3A

TeSys GB2 -ojauspiirin suojakosketin
Suojakoskettimet 0.5 A:sta 20 A:iin

Standardit:
  • IEC 947-1, 947-2
Sertifikaatit:
  • IEC, CSA ja UL

  • 15 mm:n leveys 1-napaisilla
  • 30 mm:n leveys 2-napaisilla
  • Laitteet voidaan asentaa kaikkiin 35 mm:n symmetrisiin kiskoihin ja Telequick asennuslevyihin
  • Helppo huoltaa
Sovellukset:
  • Teollisten laitteiden ohjauspiireihin, esimerkiksi virtalähteisiin, sähköisten järjestelmien suojaukseen, PLC:en ja kaikkiin pieniin laitteisiin jotka voivat tuottaa suuria virtapiikkejä