SCHNEIDER ELECTRIC - Ohjauspiirin suojakosketin 4A - GB2CD09

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 2
Nimellisvirta - 4 A
Laukaisukäyrä - muu
Suojattujen napojen määrä - 1
Nimellisjännite - 250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110214918
Sähkönumero
3781559
Toimittajan tuotenumero
GB2CD09
Tukkuerä
6
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisvirta:
4 A
Laukaisukäyrä:
muu
Suojattujen napojen määrä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Juontava 0-napa:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
74 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
250 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
3 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
ei
Uppoasennus:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...4 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...6 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-20...60 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Suojakoskettimet 0.5 A:sta 20 A:iin
Standardit:
- IEC 947-1, 947-2
- IEC, CSA ja UL
- 15 mm:n leveys 1-napaisilla
- 30 mm:n leveys 2-napaisilla
- Laitteet voidaan asentaa kaikkiin 35 mm:n symmetrisiin kiskoihin ja Telequick asennuslevyihin
- Helppo huoltaa
- Teollisten laitteiden ohjauspiireihin, esimerkiksi virtalähteisiin, sähköisten järjestelmien suojaukseen, PLC:en ja kaikkiin pieniin laitteisiin jotka voivat tuottaa suuria virtapiikkejä



