SCHNEIDER ELECTRIC - Ohjausyksikkö 0-10V 3-kan.KNX - MTN646991 Lähtöyksikkö

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • 1-10 V -liityntä - kyllä

  • Valotunnistimen sisääntulojen lukumäärä - 0

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

3606485100036

Sähkönumero

2820113

Toimittajan tuotenumero

MTN646991

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

1-10 V -liityntä:

kyllä

Valotunnistimen sisääntulojen lukumäärä:

0

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):

16 A

Enimmäiskytkentäteho:

3600 W

Lähtöjen lukumäärä:

3

Enimmäisohjausvirta:

100 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

KNX-toimilaite 1-10V säädettäville valaistuksen toimilaitteille, 3kanavaa AC230V 3600W max 200uF. DIN 4 mod.

• Valonsäätimet universal soveltuvat hehkulampuille, 230 V halogeenilampuille sekä pienjännitehalogeenilamppujen elektronisille- tai rautasydänmuuntajille. Automaattinen kuormatyypin tunnistus. Elektroninen oikosulkuja ylikuormitussuojaus. Käsiohjausmahdollisuus.
• Valonsäätimet 0-10 V liitäntälaitteille (mm. loisteputket, LED-valaisimet). 0-10 V tai 1-10V säätöpiiri 100mA, rele 16 A (cos phi=0,6). Käsiohjausmahdollisuus.
• DALI gateway liitäntärajapinta ja DALI master enintään 64 valaisimelle 16 ryhmässä. DALI-valaisimien käyttöönotto etulevyn painikkeilla tai PC-tietokoneella.