SCHNEIDER ELECTRIC - Ohjausyksikkö - Modicon TM171 optimisarja

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Ohjausyksikkö - Modicon TM171 optimisarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 6

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 6

  • Analogiatulojen lukumäärä - 5

  • Analogialähtöjen lukumäärä - 3

  • Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio) - 0.3 ms

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480752742

Sähkönumero

2820205

Toimittajan tuotenumero

TM171OBM22R

Tukkuerä

1

Digitaalitulojen lukumäärä:

6

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

6

Analogiatulojen lukumäärä:

5

Analogialähtöjen lukumäärä:

3

Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio):

0.3 ms

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Muistityyppi:

muu

Muistin koko:

0.512 kByte

Ohjelman lisämuistimahdollisuus:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Järjestelmätarvike:

kyllä

Leveys:

70.2 mm

Korkeus:

87 mm

Syvyys:

61.7 mm

Syöttöjännite AC 50 Hz:

12...24 V

Syöttöjännite DC:

22...26 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Malli / Tyyppi:

kompakti

Releulostulojen lukumäärä:

5

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

Syöttöjännite AC 60 Hz:

12...24 V

Aikakytkimien maksimimäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

1

Optisella liitännällä:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Sisältää näytön:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Redundanssi:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Tukiprotolla DNP protokollalle:

ei

Tukiprotokolla IEC 60870 protokollalle:

ei

Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:

ei

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

GSM:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

ei

Etukiinnitys mahdollista:

ei

Räkki-asennus mahdollinen:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tukiprotokolla EtherCAT:lle:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:

ei

Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:

ei