SCHNEIDER ELECTRIC - Ohjausyksikkö - WISER Keskusyksikkö


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ZigBee
Malli / Tyyppi - Ethernet-liitäntä
Asennustapa - pinta-asennus
Protokolla - TCP/IP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481909787
Sähkönumero
2622118
Toimittajan tuotenumero
CCT501901
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Malli / Tyyppi:
Ethernet-liitäntä
Asennustapa:
pinta-asennus
Protokolla:
TCP/IP
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
kyllä
Käyttöjännite:
100...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Energiankulutus:
5 W
Järjestelmäsidonnainen:
kyllä
Visualisointi:
ei
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
kyllä
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin. Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota. Wiser-järjestelmä voidaan asentaa normaaliin kaapelointiin tai langattomasti.
Keskusyksikkö luo kotiin sertifioidun Zigbee 3.0 mesh -verkon, johon muut laitteet liitetään. Laite on myös yhteydessä Schneider Electricin pilvipalveluun, mikä mahdollistaa turvallisen etäkäytön ja notifikaatiot poissa ollessa.
Keskusyksikkö kannattaa sijoitella mahdollisimman avoimelle ja keskeiselle paikalle, vaikka jokainen verkkovirtaan kytketty Wiser-laite toimiikin sanomien reitittiminä mahdollistaen erittäin laajan ja toimintavarman järjestelmän. Keskusyksikkö voidaan yhdistää kodin laajakaistaan verkkojohdolla (Suositeltu yhdistämistapa RJ45, ei sisälly) tai Wifi-yhteydellä.
Laite voidaan asentaa tavalliseen kojerasiaan (asennussyvyys 24mm), suoraan seinälle tai irrallisena pöydälle.
Virransyötön vaihtoehdot: 1) 230V mukana toimitettavalla adapterilla ja USB-kaapelilla, 2) 12VDC/0,5A laitteen kaapeliliittimiin (muuntaja ei sisälly).
IP20, käyttölämpötila 0-40C. Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Wiser-kekusyksikkö on Matter-sertifioitu: https://csa-iot.org/csa_product/wiser-hub-2/