SCHNEIDER ELECTRIC - Ohjuri - NSYGCA46 Ohjuri 100x40


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 60 mm
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Korkeus - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480173721
Sähkönumero
7200604
Toimittajan tuotenumero
NSYGCA46
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
60 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Korkeus:
40 mm
RAL-numero:
7035
Actassi kaapelipystyohjuri 100x40
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
- Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
- Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
- Koko maailman kattavat takuuohjelmat
- Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
- Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
- Innovatiiviset 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä