SCHNEIDER ELECTRIC - Ohjuripaneeli - VDIG188141 Ohjuripaneeli 1U 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - metalli
Leveys - 100 mm
Laiterivien määrä - 1
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606485122908
Sähkönumero
7240192
Toimittajan tuotenumero
VDIG188141
Tukkuerä
11
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
metalli
Leveys:
100 mm
Laiterivien määrä:
1
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Väri:
harmaa
Korkeus:
45 mm
RAL-numero:
7016
Pituus:
490 mm
Actassi ohjuripaneeli 1U 19
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Verkon kytkennät saumattomasti päästä päähän
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Verkon kytkennät saumattomasti päästä päähän
- Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
- Kattava valikoima: kupari- ja kuituliittimiä, kupari- ja valokuitulähiverkkokaapeleita ja laitejohtoja, ristikytkentäpaneeleita sekä laitekaappeja.
- Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
- Jälkiasennukset eivät aiheuta ongelmia
- Kansainväliset standardit ylittävä suorituskyky
- Riippumattoman laboratorion tarkastamia ja sertifioimia
- Koko maailman kattavat takuuohjelmat
- Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
- Täydellisten infrastruktuurien suunnittelua helpottavat ohjelmistotyökalut
- Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
- Innovatiiviset tuotteet:
- Yhdestä osasta koostuvat RJ45-liittimet ovat jopa 50 % nopeampia kytkeä ja täysin standardien ISO/IEC11801 ja 2:2010 mukaisia
- 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä
- Innovatiiviset LAN-kaapelit - - Kolmen ja neljän pisteen EA-luokan LAN-kaapelointi
- EA-luokan asennusvalmis kaapelointi
- Kaapit esiasennetuin varustein




