SCHNEIDER ELECTRIC - Ovikello Exxact - Ovikello 8-12VAC val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Virran tyyppi - AC
Asennustapa - uppoasennus
Langaton - ei
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480909092
Sähkönumero
7011015
Toimittajan tuotenumero
WDE002968
Tukkuerä
10
Rungon väri:
valkoinen
Virran tyyppi:
AC
Asennustapa:
uppoasennus
Langaton:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisäinen paristo:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Kantama:
20 m
Exxact elektroninen ovikello 8-12 VAC valkoinen Uppoasennettava ovikellon summeri



