SCHNEIDER ELECTRIC - Ovitarvike - Oven lukituslaite (ei lukkoa)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vääntimen tyyppi - muu
Kädensija - ei
Lukitus/kiinnitys - muu
Riippulukko - kyllä
Tankolukko (3-pistelukitus) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480191879
Sähkönumero
3448083
Toimittajan tuotenumero
NSYKPLM
Tukkuerä
10
Vääntimen tyyppi:
muu
Kädensija:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
Riippulukko:
kyllä
Tankolukko (3-pistelukitus):
ei
Thalassa PLM seinäkaapin lukistuslaite, lasikuituvahvisteinenpolyesteri, ilman lukkoa
Thalassa PLM seinäkaapit ovat valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyesterista. Korkean kotelointiluokan (IP66), iskunkestoisuuden (IK10/IK08) sekä täysin ruostumattoman rakenteensa vuoksi kaapit soveltuvat hyvin ulkokäyttöön ja vaativiin ympäristöihin. Lisäksi materiaalin etuja ulkokäytössä ovat sähköinen eristävyys , UV kestoisuus ja laajat käyttölämpötila-alue: -50°C - +150°C.
Polyesterikaappia on helppo työstää ja materiaallin syntyneitä vaurioita voidaan helposti korjata. Painoltaan Thalassa PLM on kevyempi vastaavat metalliset kaapit. Tulipalossa materiaali ei ylläpidä tulta ja on halogeenivapaan.
Thalassa PLM seinäkaapit ovat valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyesterista. Korkean kotelointiluokan (IP66), iskunkestoisuuden (IK10/IK08) sekä täysin ruostumattoman rakenteensa vuoksi kaapit soveltuvat hyvin ulkokäyttöön ja vaativiin ympäristöihin. Lisäksi materiaalin etuja ulkokäytössä ovat sähköinen eristävyys , UV kestoisuus ja laajat käyttölämpötila-alue: -50°C - +150°C.
Polyesterikaappia on helppo työstää ja materiaallin syntyneitä vaurioita voidaan helposti korjata. Painoltaan Thalassa PLM on kevyempi vastaavat metalliset kaapit. Tulipalossa materiaali ei ylläpidä tulta ja on halogeenivapaan.