SCHNEIDER ELECTRIC - Oviväännin + jatkoaks. musta - GV7AP01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkoakselilla - kyllä
Ovilukolla - ei
Lukittava - ei
Kahvalla punainen/keltainen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110567328
Sähkönumero
3781158
Toimittajan tuotenumero
GV7AP01
Tukkuerä
1
Jatkoakselilla:
kyllä
Ovilukolla:
ei
Lukittava:
ei
Kahvalla punainen/keltainen:
ei
TeSys Oviväännin GV7AP01 JATKOAKSELI MUSTA
TeSys GV7
Sovellukset:
TeSys GV7
- Vipuohjaus
- Mallit: GV7-RE, GV7-RS
- 8 tuotenumeroa / malli
- Optiona oviväännin akselilla
- Oikosulkulaukaisukynnys: 13 xIn
- Nimellisvirta: 12 … 220 A
- Katkaisukyky: 25 … 70 kA / 400 V
- Liittimet: kaapelikenkä-/kiskoliityntä tai optiona tunneliliittimet
Sovellukset:
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.
- Standardien IEC 947-2 ja IEC 947-4-1 mukainen moottorien ohjaus ja suojaus
- Pohjakiinnitys





