SCHNEIDER ELECTRIC - Pääkello 1 kanavaa, Ethernet - 07572023 WDP-Q + Ethernet


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinäasennus - kyllä
Irrallinen - ei
Virtalähde - muu
Räkki-asennus mahdollinen - ei
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410071420104
Sähkönumero
7142010
Toimittajan tuotenumero
FFS07572023
Tukkuerä
1
Seinäasennus:
kyllä
Irrallinen:
ei
Virtalähde:
muu
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Leveys:
160 mm
Korkeus:
190 mm
Syvyys:
103 mm
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
WDP-Q + Ethernet pääkello 1 kpl kellolinja 1000 mA. Integroitu Ethernet-liitäntä. Autom. kesä-talviaikasiirrot muistissa. 72 himpulssimuisti sähkökatkoja varten. Käyntitarkkuus ilman tahdistusta +/- 0,1 sek/vrk. Liitäntäjännite 230 VAC.
WDP-Q + Ethernet pääkello 1 kpl kellolinja 1000 mA. Integroitu Ethernet-liitäntä. Autom. kesä-talviaikasiirrot muistissa. 72 h impulssimuisti sähkökatkoja varten. Käyntitarkkuus ilman tahdistusta +/- 0,1 sek/vrk. Liitäntäjännite 230 VAC.
WDP-Q + Ethernet pääkello 1 kpl kellolinja 1000 mA. Integroitu Ethernet-liitäntä. Autom. kesä-talviaikasiirrot muistissa. 72 h impulssimuisti sähkökatkoja varten. Käyntitarkkuus ilman tahdistusta +/- 0,1 sek/vrk. Liitäntäjännite 230 VAC.