SCHNEIDER ELECTRIC - Pääkello 2 kanavaa, 8 relettä - 07573105 WDP-Y8 M+S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinäasennus - kyllä
Irrallinen - ei
Virtalähde - muu
Räkki-asennus mahdollinen - ei
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410071420159
Sähkönumero
7142015
Toimittajan tuotenumero
FFS07573105
Tukkuerä
1
Seinäasennus:
kyllä
Irrallinen:
ei
Virtalähde:
muu
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Leveys:
160 mm
Korkeus:
190 mm
Syvyys:
103 mm
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
WDP-Y8 M+S Pääkello 2 kpl kellolinja 2000 mA ja 8 kpl aikarelettä. Automaattiset kesä-talviaikasiirrot muistissa. 72 tunninimpulssimuisti sähkökatkoja varten. Käyntitarkkuus ilman radiotahdistusta +/- 0,1 sek/vrk. Liitäntäjännite 230 VAC 50 Hz.
WDP-Y8 M+S Pääkello 2 kpl kellolinja 2000 mA ja 8 kpl aikarelettä. Automaattiset kesä-talviaikasiirrot muistissa. 72 tunnin impulssimuisti sähkökatkoja varten. Käyntitarkkuus ilman radiotahdistusta +/- 0,1 sek/vrk. Liitäntäjännite 230 VAC 50 Hz.
WDP-Y8 M+S Pääkello 2 kpl kellolinja 2000 mA ja 8 kpl aikarelettä. Automaattiset kesä-talviaikasiirrot muistissa. 72 tunnin impulssimuisti sähkökatkoja varten. Käyntitarkkuus ilman radiotahdistusta +/- 0,1 sek/vrk. Liitäntäjännite 230 VAC 50 Hz.