SCHNEIDER ELECTRIC - Pääteholkki - DZ5CE020 2,0 mm2 keltainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 2 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - keltainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110537109
Sähkönumero
1972518
Toimittajan tuotenumero
DZ5CE020
Tukkuerä
1000
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
2 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
keltainen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
ei
Eristemateriaali:
muu
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
14
Tunnistemerkinnällä:
ei
Kokonaispituus:
14 mm
DZ5, AZ5, AR1, AT1 - Johdinpääteholkit ja merkintätarvikkeet
Yksinkertainen ja toimiva ratkaisu johtojen päille. Sovelluskohteina kaikki sekalainen kaapelointi.
- Johdinkokojen värikoodaus
- Suojaa oikosuluilta
- Eri värejä, kokoja ja pakkauksia
- Kansainväliset standardit: DIN46228, ranskalaiset standardit: NFC63-023
- Saatavana kolme pituutta: lyhyt, keskipitkä ja pitkä
- Yksittäiset kaapelinpäät: 1 johdin, poikkileikkaukset 6 mm²:in saakka
- Kaksoiskaapelinpäät: 2 johdinta, poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
- Yksittäiset merkittävät kaapelinpäät: poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
- Yksittäiset kaapelinpäät, joihin voi kiinnittää merkit: poikkileikkaukset 4 - 50 mm²:in saakka
- Niputetut kaapelinpäät ja sovellustyökalu: parantamaan asennuksen tuottavuutta




