SCHNEIDER ELECTRIC - Pääteholkki +paikka merkintäh. - DZ5CA063 6,0 mm2 vihreä pitkä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Holkin pituus - 18 mm
Väri - vihreä
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110535617
Sähkönumero
1972508
Toimittajan tuotenumero
DZ5CA063
Tukkuerä
100
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Holkin pituus:
18 mm
Väri:
vihreä
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
ei
Eristemateriaali:
muu
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
10
Tunnistemerkinnällä:
kyllä
Kokonaispituus:
26 mm
DZ5, AZ5, AR1, AT1 - Johdinpääteholkit ja merkintätarvikkeet
Yksinkertainen ja toimiva ratkaisu johtojen päille. Sovelluskohteina kaikki sekalainen kaapelointi.
- Johdinkokojen värikoodaus
- Suojaa oikosuluilta
- Eri värejä, kokoja ja pakkauksia
- Kansainväliset standardit: DIN46228, ranskalaiset standardit: NFC63-023
- Saatavana kolme pituutta: lyhyt, keskipitkä ja pitkä
- Yksittäiset kaapelinpäät: 1 johdin, poikkileikkaukset 6 mm²:in saakka
- Kaksoiskaapelinpäät: 2 johdinta, poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
- Yksittäiset merkittävät kaapelinpäät: poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
- Yksittäiset kaapelinpäät, joihin voi kiinnittää merkit: poikkileikkaukset 4 - 50 mm²:in saakka
- Niputetut kaapelinpäät ja sovellustyökalu: parantamaan asennuksen tuottavuutta





