SCHNEIDER ELECTRIC - Pääteholkki +paikka merkintäh. - DZ5CA162 16 mm2 valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Holkin pituus - 12 mm
Väri - valkoinen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110535556
Sähkönumero
1972511
Toimittajan tuotenumero
DZ5CA162
Tukkuerä
100
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Holkin pituus:
12 mm
Väri:
valkoinen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polyamidi (PA)
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
6
Tunnistemerkinnällä:
kyllä
Kokonaispituus:
24 mm
DZ5, AZ5, AR1, AT1 - Johdinpääteholkit ja merkintätarvikkeet
Yksinkertainen ja toimiva ratkaisu johtojen päille. Sovelluskohteina kaikki sekalainen kaapelointi.
- Johdinkokojen värikoodaus
- Suojaa oikosuluilta
- Eri värejä, kokoja ja pakkauksia
- Kansainväliset standardit: DIN46228, ranskalaiset standardit: NFC63-023
- Saatavana kolme pituutta: lyhyt, keskipitkä ja pitkä
- Yksittäiset kaapelinpäät: 1 johdin, poikkileikkaukset 6 mm²:in saakka
- Kaksoiskaapelinpäät: 2 johdinta, poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
- Yksittäiset merkittävät kaapelinpäät: poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
- Yksittäiset kaapelinpäät, joihin voi kiinnittää merkit: poikkileikkaukset 4 - 50 mm²:in saakka
- Niputetut kaapelinpäät ja sovellustyökalu: parantamaan asennuksen tuottavuutta






