SCHNEIDER ELECTRIC - Pääty Thorsman - TIR+ ES20060

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

205 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm

Leveys:

62 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 205 mm

  • Leveys - 62 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880103615

Sähkönumero

1423751

Toimittajan tuotenumero

5427245

Tukkuerä

10

Korkeus:

205 mm

Leveys:

62 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

vasen/oikea

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

TIR+ ES20060 Pääty, valk.

Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet