SCHNEIDER ELECTRIC - Pääty Thorsman - TIR+ES4040

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot205 mm

Leveys:

42 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot62 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 45 mm

  • Leveys - 42 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885427204

Sähkönumero

1423742

Toimittajan tuotenumero

5427200

Tukkuerä

5

Korkeus:

45 mm

Leveys:

42 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

vasen/oikea

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

TIR+ ES4040 Pääty, valk.

Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet