SCHNEIDER ELECTRIC - Pääty Thorsman - TIR+ES6040


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
65 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 65 mm
Leveys - 42 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880103578
Sähkönumero
1423743
Toimittajan tuotenumero
5427205
Tukkuerä
30
Korkeus:
65 mm
Leveys:
42 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
TIR+ ES6040 Pääty, valk.
Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet
Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet