SCHNEIDER ELECTRIC - Pääty Thorsman - TIR+ES8040

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

85 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot205 mm

Leveys:

42 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 85 mm

  • Leveys - 42 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885427211

Sähkönumero

1423744

Toimittajan tuotenumero

5427210

Tukkuerä

10

Korkeus:

85 mm

Leveys:

42 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

vasen/oikea

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

TIR+ ES8040 Pääty, valk. Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet