SCHNEIDER ELECTRIC - Päätykappale Thorsman - INKA-ES 101 ALU.VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 72 mm

  • Syvyys - 26 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Materiaali - alumiini

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880044642

Sähkönumero

1422214

Toimittajan tuotenumero

5504173

Tukkuerä

10

Leveys:

72 mm

Syvyys:

26 mm

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Materiaali:

alumiini

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

symmetrinen

Soveltuu:

vasen/oikea

Nivelkansi:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Suojakalvolla:

ei

Thorsman INKA-ES101 Pääty valkoinen

Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet