SCHNEIDER ELECTRIC - Päätykappale Thorsman - INKA-ES 101 har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 75 mm
Syvyys - 33 mm
Kiinnitystapa - ruuvattava
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880035107
Sähkönumero
1422211
Toimittajan tuotenumero
5504161
Tukkuerä
10
Leveys:
75 mm
Syvyys:
33 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Nivelkansi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Suojakalvolla:
ei
Thorsman INKA-ES101 Pääty muovia harmaa
Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet
Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet




