SCHNEIDER ELECTRIC - Päätykappale Thorsman - INKA-ESH123-4 ALV val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 72 mm
Syvyys - 72 mm
Kiinnitystapa - ruuvattava
Materiaali - alumiini
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880061304
Sähkönumero
1422235
Toimittajan tuotenumero
5590209
Tukkuerä
100
Leveys:
72 mm
Syvyys:
72 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
epäsymmetrinen
Soveltuu:
oikea
Nivelkansi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Suojakalvolla:
ei
Thorsman INKA-ESH123-4 Pääty/Oikea valkoinen
Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet
Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet




