SCHNEIDER ELECTRIC - Päätykappale Thorsman - TEK-ES100 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 29 mm
Syvyys - 52 mm
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880022183
Sähkönumero
1421009
Toimittajan tuotenumero
5591109
Tukkuerä
1
Leveys:
29 mm
Syvyys:
52 mm
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Malli / Tyyppi:
yleiskäyttöinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Nivelkansi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Thorsman TEK-ES100 52mm Pääty RAL 9010 valkoinen
Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet
Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet




