SCHNEIDER ELECTRIC - Päätykappale Thorsman - TEK-ES161 VAL.RAL9010.PVC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 21 mm

  • Syvyys - 72 mm

  • Kiinnitystapa - napsautettava

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880060888

Sähkönumero

1421069

Toimittajan tuotenumero

5532666

Tukkuerä

200

Leveys:

21 mm

Syvyys:

72 mm

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yleiskäyttöinen

Soveltuu:

vasen/oikea

Nivelkansi:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Thorsman TEK-ES161-3 72mm Pääty RAL 9010 valkoinen

Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet