SCHNEIDER ELECTRIC - Päätypuristin 35mm DIN-kisko - NSYTRAAB35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi - ruuviton
Leveys - 5.15 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480534676
Sähkönumero
1972227
Toimittajan tuotenumero
NSYTRAAB35
Tukkuerä
50
Väri:
harmaa
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi:
ruuviton
Leveys:
5.15 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Syvyys:
48.5 mm
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Päätypuristin 35mm DIN kiskolle clip-on
Linergy TR riviliittimistä löydät laajan valikoiman ruuviliitäntämalleja, jousivoimaliittimiä tai push-in-liittimiä yhteneväisillä lisätarvikkeilla nopeaan, kestävään, tärinänkestoiseen ja luotettavaan kytkentään.
Linergy TR riviliittimistä löydät laajan valikoiman ruuviliitäntämalleja, jousivoimaliittimiä tai push-in-liittimiä yhteneväisillä lisätarvikkeilla nopeaan, kestävään, tärinänkestoiseen ja luotettavaan kytkentään.




