SCHNEIDER ELECTRIC - Päätypuristin 35mm DIN-kisko - NSYTRAABV35

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Kiskokiinnityksen tyyppi - ruuvattava

  • Leveys - 9.5 mm

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480534683

Sähkönumero

1972317

Toimittajan tuotenumero

NSYTRAABV35

Tukkuerä

50

Väri:

harmaa

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Kiskokiinnityksen tyyppi:

ruuvattava

Leveys:

9.5 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Syvyys:

50.5 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Päätypuristin 35mm DIN kisko ruuvi

Linergy TR riviliittimistä löydät laajan valikoiman ruuviliitäntämalleja, jousivoimaliittimiä tai push-in-liittimiä yhteneväisillä lisätarvikkeilla nopeaan, kestävään, tärinänkestoiseen ja luotettavaan kytkentään.