SCHNEIDER ELECTRIC - Pain.levy ZB4-BA0 ZB5-A00 vrt - ZBA2 MUS (10/pak)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin väri - musta
Linssin muoto - pyöreä
Rakennetyyppi - litteä
Leveys - 0 mm
Upotushalkaisija - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110090611
Sähkönumero
2321062
Toimittajan tuotenumero
ZBA2
Tukkuerä
10
Linssin väri:
musta
Linssin muoto:
pyöreä
Rakennetyyppi:
litteä
Leveys:
0 mm
Upotushalkaisija:
22 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
Merkinnällä:
ei
Painikelevy musta
Merkintälevyt painikkeille
Merkintälevy kiinnitetään painikkeeseen
Useita eri värejä
Monet standardimerkinnät löydät laajasta valikoimasta
Merkintälevyt painikkeille
Merkintälevy kiinnitetään painikkeeseen
Useita eri värejä
Monet standardimerkinnät löydät laajasta valikoimasta