SCHNEIDER ELECTRIC - Pain.levy ZB4-BA0 ZB5-A00 vrt - ZBA333 START (10/pak)

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssin väri - vihreä

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Rakennetyyppi - litteä

  • Halkaisija - 22 mm

  • Merkinnällä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110090826

Sähkönumero

2321080

Toimittajan tuotenumero

ZBA333

Tukkuerä

10

Linssin väri:

vihreä

Linssin muoto:

pyöreä

Rakennetyyppi:

litteä

Halkaisija:

22 mm

Merkinnällä:

kyllä

Painikelevy vihreä. valkoinenSTART

Merkintälevyt painikkeille

Merkintälevy kiinnitetään painikkeeseen
Useita eri värejä
Monet standardimerkinnät löydät laajasta valikoimasta