SCHNEIDER ELECTRIC - Painike 1-os. Exxact - CONNECT P 1 R USE IP20 UK val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio
Asennustapa - pinta-asennus
Kanavien lukumäärä - 2
Kantama - 30 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480206207
Sähkönumero
2622271
Toimittajan tuotenumero
WDE002901
Tukkuerä
10
Signaalin lähetys:
radio
Asennustapa:
pinta-asennus
Kanavien lukumäärä:
2
Kantama:
30 m
Väri:
valkoinen
Pintaan asennettava lähetin:
kyllä
Ikkunalähetin:
ei
Kauko-ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu merkintayksikölle:
ei
Soveltuu liiketunnistimeksi:
ei
• Paristokäyttöinen langaton radiotaajuuslähetin 1,2 tai 4 kanavalla ohjaamaan Connect langaton -järjestelmän vastaanottimia.
• Voidaan asentaa mille tahansa tasaiselle pinnalle joko ruuveilla tai 2-puolisella teipillä (c/c 60mm kojerasiaa ei tarvita).
• Paristo sisältyy toimitukseen.



