SCHNEIDER ELECTRIC - Painike 4-os+näyttö Exxact - KNX P 4+näyttö T IP20 UKJ ant


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - uppoasennus
Ohjauspisteiden määrä - 4
Sisältää näytön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480206528
Sähkönumero
2816142
Toimittajan tuotenumero
WDE003939
Tukkuerä
20
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
uppoasennus
Ohjauspisteiden määrä:
4
Sisältää näytön:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Merkkivalo (LED):
ei
Infrapunatunnistin:
ei
Manuaalinen asetusarvon asetus:
kyllä
Läsnäolopainike:
ei
Integroitu DCF77-vastaanotin:
ei
Ajastimella:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
Keskusyksikkö lähettimille/toimilaitteille:
kyllä
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Väri:
antrasiitti
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Painike 4 painikkeella, näytöllä ja merkintäikkunalla. Punainen painikekohtainen LED-merkkivalo ja yksi vihreä LED-merkkivalo. Taustavalaistussa näytössä voidaan näyttää kellonaika/ päivämäärä, lämpötila ja nykyinen käyttötila. Lämmönsäädön asetusarvo ja käyttötilanne asetetaan painamalla näytön vasenta ja/tai oikeaa reunaa, kojeen alaosan neljä painiketta ovat vapaasti parametroitavissa esim. valaistuksen ohjaukseen.
Ohjelmallinen KNX-toiminnallisuus
Painikkeet:
Päälle/poiskytkentä, sysäys, säätö (1:llä / 2:lla painikkeella), kaihtmien/markiisien ohjaus (1:llä / 2:lla painikkeella), 1/2/4/8-bit sanomat lyhyellä ja/tai pitkällä painalluksella, 2-byte sanomat lyhyellä ja/tai pitkällä painalluksella, 8-bit lineaarinen säädin, tilanteet, käytön esto (disable).
Huonelämmönsäätö:
Säätötapa: 2-tilainen/termostaatti tai PI-algoritmi.
Lähtöviesti: 0-100% tai ON/OFF
Mitattu huonelämpötila sisäiseltä tai ulkoiselta anturilta tai näiden yhdistelmältä.
Lämmönsäätötapa:
- Lämmitys 1-piirinen
- Jäähdytys 1-piirinen
- Lämmitys ja jäähdytys
- Lämmitys 2-piirinen
- Jäähdytys 2-piirinen
- Lämmitys 2-piirinen ja jäähdytys 2-piirinen